Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0892450000 Wandregal für Badezimmer Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0892450000 Wandregal für Badezimmer Keramik
Duravit 0892450000 Wandregal für Badezimmer Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213300
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0892450000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Keramik
Oberflächentyp
Glänzend
Befestigungstyp
Schrauben
Einfache Montage
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
130 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wand-Regal, Wandregal, wandregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XL065C08484
ab € 171,95*
Ähnlich
Duravit
08924500001
ab € 156,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.