| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65214121 Herst.-Nr.: 018F6802 EAN/GTIN: 5702428027809 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umgebungstemperatur: -40 - +80°C (NC Ventil), -40 - +55°C (NO Ventil) Zulässige Spannungstoleranz: +10 - -15%, als Doppelfrequenzspulen: ±10% Wechselstromspulen für 220-230 / 380-400 V: +6 - -15%, als Doppelfrequenzspulen: +6 - -10% Schutzart: IP 67 Klemmdose Die Kabel werden mit Schraubklemmen in der Klemmdose befestigt. Die Klemmdose hat eine Pg 13,5 Kabelverschraubung für 6-14 mm Kabel. Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5 mm2. . Halten: 10 W/21 VA Einschalten: 44 VA Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 486 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |