Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099658200 Schrankteil Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65214292
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099658200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Glasablage
Glasablage Badmöbel
badmöbel glasablage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,36*
€ 437,1584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,62*
€ 427,9478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,98*
€ 391,4862
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099648200
ab € 262,49*
Ähnlich
Duravit
0099648600
ab € 95,02*
Ähnlich
Duravit
0099648700
ab € 90,73*
Ähnlich
Duravit
0099648500
ab € 94,87*
Ähnlich
Duravit
0099648800
ab € 94,97*
Ähnlich
Duravit
0099648400
ab € 95,36*
Ähnlich
Duravit
0099648300
ab € 94,99*
Ähnlich
Duravit
0099658600
ab € 164,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.