Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099668200 Schrankteil Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65214300
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099668200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Glasablage
Glasablage Badmöbel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
264 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,91*
€ 289,0629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,73*
€ 281,7087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099658700
ab € 163,94*
Ähnlich
Duravit
0099658500
ab € 164,19*
Ähnlich
Duravit
0099658800
ab € 164,82*
Ähnlich
Duravit
0099658400
ab € 164,62*
Ähnlich
Duravit
0099658300
ab € 163,85*
Ähnlich
Duravit
0099668600
ab € 58,40*
Ähnlich
Duravit
0099668700
ab € 58,26*
Ähnlich
Duravit
0099668500
ab € 58,30*
Ähnlich
Duravit
0099668800
ab € 58,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.