| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65225886 Herst.-Nr.: 013G4008 EAN/GTIN: 5702420059570 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Danfoss X-tra Collection ist eine Serie von Fühlerelementen und Ventilgehäusen, die speziell für Designheizkörper und Handtuchwärmekörper entwickelt wurde (ausgezeichnet mit dem IF Design Award und dem Design Plus Preis 2005). Die Armaturen im Set bestehen aus einem RAX Thermostatfühler, einem RA-URX Ventilgehäuse (für rechts- oder linksseitige Heizkörpermontage) und einer RLV-X Verschraubung (für rechts- oder linksseitige Heizkörpermontage). Erhältlich sind die Armaturen in 5 verschiedenen Farbtönen (Reinweiß, Verkehrsweiß, Chrom, Edelstahl gebürstet, Gold). Das Ventilgehäuse kann ohne Verletzung der Oberfläche montiert werden. Das Ergebnis ist eine perfekte Oberfläche, die keinerlei Montagespuren aufweist. Die Montage ist einfach und wird lediglich mit einem Gabel- und einem Inbusschlüssel vorgenommen. Bei der Gestaltung wurde Wert darauf gelegt, dass Größe und Form perfekt zu einem modernen Heizkörper passen und somit ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet ist. Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |