Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2TD2166T-15 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 640 x 512 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2TD2166T-15 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 640 x 512 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2TD2166T-15 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 640 x 512 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2TD2166T-15 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss Decke/Wand 640 x 512 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65265907
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2166T-15
EAN/GTIN:
     6954273646714
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
IP-Kamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Sprachcodec
G.711a,G.711u,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Temperatursensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12,24
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1
Feste Brennweite
15 mm
Naheinstellgrenze
2.5 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
292.7 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
640 x 512 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 288,384 x 288,640 x 512
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Videostreaming
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
BNC Ausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Bildwinkel, horizontal
39.87 °
Bildwinkel, vertikal
32.36 °
Design
Formfaktor
Geschoss
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Unterstützte Sprachen
Englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.424,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.696,47*
€ 4.398,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.653,14*
€ 4.347,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.527,17*
€ 4.197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.465,86*
€ 4.124,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.424,84*
€ 4.075,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.