Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01561-001 Mikrofon Weiß Sicherheitskameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01561-001 Mikrofon Weiß Sicherheitskameramikrofon
Axis 01561-001 Mikrofon Weiß Sicherheitskameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65428738
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01561-001
EAN/GTIN:
     7331021064966
Suchbegriffe:
Kopfhörer
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS T8355 Digital Microphone ist ein leistungsstarkes, unauffälliges Mikrofon, mit dem Sie große Bereiche hervorragend überwachen können. Das erste Mikrofon mit einem S/PDIF Ausgang, das Audiosignale zwischen Mikrofon und Netzwerkprodukt überträgt. Dank des digitalen Formats mit verlustfreier Übertragung von Audiosignalen wird eine elektromagnetische Immunität erreicht. Dadurch eignet sich das Mikrofon ideal in Situationen, wo bis zu 100 Meter lange Kabel erforderlich wären. Das halbkugelförmige Mikrofon erfasst Geräusche aus allen Richtungen und die Qualität der Aufzeichnungen ist weitaus besser als die des internen Mikrofons des Netzwerkprodukts. Wird durch das Netzwerkprodukt mit Strom versorgt und benötigt keine externe Versorgung.
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
76 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
20 mm
Mikrofongewicht
90 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
13 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
5 m
Kompatible Produkte
Axis P3235-LV, P3235-LVE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Sicherheitskameramikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Weitere Suchbegriffe: axis ip-kamera, kopfhörer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.