Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP930W-Base IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CP930W-Base IP-Konferenztelefon
Yealink CP930W-Base IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65438477
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1304004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Call-Management
Lokaler Wählplan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
21.5 mm
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau, Silber
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.1 "
Display-Auflösung
248 x 120 Pixel
Sprachcodec
CNG, G.722, G.722.1C, G.723, G.726, OPUS, VAD, iLBC
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNTP/NTP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Gesprächsmitschnitt
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anruftransfer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Version
1.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,30*
€ 394,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302013
ab € 152,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.