Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100104486 Notizbuch A4 Fuchsie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100104486 Notizbuch A4 Fuchsie
Oxford 100104486 Notizbuch A4 Fuchsie
Oxford 100104486 Notizbuch A4 Fuchsie
Oxford 100104486 Notizbuch A4 Fuchsie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65461343
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104486
EAN/GTIN:
     8412771025076
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Das Oxford Office Urban Mix European Book überzeugt durch vielfältige, nützliche Features: Drei versetzbare Register aus Polypropylen und Seitenränder in vier verschiedenen Farben ermöglichen das Organisieren für bis zu vier verschiedene Projekte. In der vorn integrierten Sammeltasche lassen sich lose Dokumente, Visitenkarten oder weitere Gegenstände sicher verstauen. Die stabile Doppelspirale, die abgerundeten Ecken und das widerstandsfähige, flexible Polypropylencover sorgen für ein langlebiges, zufriedenstellendes Erscheinungsbild.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Fuchsie
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.