Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek VIGOR 2926LAC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DrayTek VIGOR 2926LAC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
DrayTek VIGOR 2926LAC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65499461
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VIGOR 2926LAC
EAN/GTIN:
     4712909123471
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die Vigor2926 Series ist ein Dual WAN Breitband-Sicherheits-Firewall-Router.
Die Vigor2926 Serie bietet zuverlässige Breitbandkonnektivität mit den Multi-WAN-Zugängen. Die beiden Gigabit Ethernet WAN-Ports können im Failover- oder Load Balancing-Modus betrieben werden, um eine stabile Internetverbindung zu gewährleisten. Die beiden USB-Ports können mit einem 3G/4G/LTE USB-Modem betrieben werden, um einen zusätzlichen drahtlosen Internetzugang zu ermöglichen.
Die Vigor2926 Series bietet außerdem umfassende Funktionen wie VLAN, Bandbreitenmanagement, Quality of Service, DNS-Steuerung, SPI-Firewall, Web Content Filtering und zentrale Management-Lösungen für ein zuverlässiges und sicheres Unternehmensnetzwerk.

Umfassendes VPN
Die Vigor2926 Serie unterstützt LAN-to-LAN VPN und Remote Dial-in VPN, bis zu 50 VPN-Tunnel können gleichzeitig eingerichtet werden. Alle branchenüblichen Tunneling-Protokolle wie PPTP, L2TP, IPsec und GRE werden unterstützt und sind mit VPN-Geräten von Drittanbietern kompatibel.
Vigor2926 Series unterstützt auch SSL VPN - ein VPN-Protokoll basierend auf der sehr gebräuchlichen Verschlüsselungsmethode, die von allen HTTPS-Websites verwendet wird. Während die traditionellen VPN-Protokolle durch die Firewall und NAT von öffentlichen Netzwerken gefiltert werden können, wird SSL VPN durchgelassen, solange HTTPS erlaubt ist. DrayTek bietet Ihnen dafür eine kostenlose Client App für Windows, iOS und Android.
VPN Trunking wird auch von der Vigor2926 Serie unterstützt, dies erlaubt Ihnen zwei VPN-Tunnel zu dem selben entfernten Standort einzurichten, aber über verschiedene WAN-Schnittstellen. Die beiden Tunnel können im Load Balance- oder Failover-Modus aufgebaut werden.

WAN Load Balancing & Failover
Die Vigor2926 Serie verfügt über zwei Gigabit Ethernet WAN Ports, die für jede Art von Verbindung genutzt werden können. Das 3G/4G/LTE USB Modem kann auch an die USB Ports des Routers angeschlossen werden und bietet eine zusätzliche drahtlose Internetverbindung. Tatsächlich können alle WAN-Schnittstellen so konfiguriert werden, dass sie entweder im Load Balance-/ oder im Failover-Modus betreiben werden können. Im Failover-Modus wird ein WAN-Port nur dann aktiv, wenn ein Verbindungsverlust oder eine starke Belastung der primären Verbindung festgestellt wird.
Bei der Vigor2926 Serie kann Load Balancing entweder in einem IP-basierten Modus eingestellt werden, was bedeutet, dass die Pakete, die für unterschiedliche IP-Adressen bestimmt sind, auf verschiedene WANs verteilt werden, oder in einem Session-basierten Modus, was bedeutet, dass die Pakete verschiedenen Sessions angehören, unterschiedliche Pfade annehmen können. Policy-basiertes Load Balancing wird ebenfalls unterstützt, so dass Sie den Pfad für einige Pakete angeben können.

Firewall & Sicherheit
Die Vigor2926 Series bietet eine Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall und flexible Filterregeln. Es ist somit möglich, Pakete basierend auf den Informationen im Paketheader (wie Quell-IP, Ziel-IP, Protokoll und Portnummer) an- oder abzulehnen. IP-basierte Beschränkungen können so eingestellt werden, dass bestimmter HTTP-Datenverkehr sowie verschiedene Anwendungssoftware gefiltert werden um Zeit- und Netzwerkressourcenvergeudung durch unangemessene Netzwerkaktivitäten zu verhindern.
Mit einem Jahresabonnement des Cyren Web Content Filtering Service können Sie auch die Webseiten nach Kategorien filtern und Beschränkungen einrichten, um ganze Kategorien von Websites (wie Social Networking, Glücksspiel usw.) zu blockieren, ohne jede Seite angeben zu müssen, die Sie blockieren möchten. Der Cyren-Dienst aktualisiert die Kategorisierung ständig, und in jedem neuen Router ist eine kostenlose 30-Tage-Testversion enthalten.
Die Firewall der Vigor2926 Series Firewall enthält auch DoS (Denial of Service) Defense, um das Netzwerk vor Angriffen zu schützen.

Flexibles LAN-Management
Der 4-Port Gigabit Ethernet Switch auf der LAN-Seite sorgt für Hochgeschwindigkeitskonnektivität der Server und PCs im lokalen Netzwerk und die Virtual LAN (VLAN) Features ermöglichen es Ihnen, die LAN-Clients in verschiedene logische Domänen zu trennen, um so die Sicherheit und Netzwerkeffizienz zu erhöhen. Die Vigor2926 Series unterstützt den 802.1Q-Standard und kann ein Tag-basiertes VLAN-System mit einem 802.1Q-Switch aufbauen. Port-basiertes VLAN wird auch unterstützt, so das jeder LAN-Port als Mitglied verschiedener VLANs konfiguriert werden kann.

Zentrales Management
Die Vigor2926 Serie kann als zentrales Management-Portal für alle Vigor-Geräte im Netzwerk fungieren, einschließlich VigorAPs, Vigor Switches und sogar Vigor Router. Mit der zentralen Verwaltungsfunktion kann die Gerätewartung (wie Firmware-Upgrades, Backup und Wiederherstellung der Konfiguration) und die Überwachung von einem einzigen Portal aus erfolgen, dem Web User Interface der Vigor2926 Serie.
Der Router selbst unterstützt das TR-069-Protokoll und kann über das TR-069-basierte VigorACS-System fernverwaltet und überwacht werden, um so den Bedarf an Technikern vor Ort zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, LTE, Leistung, Status, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, MD5, SHA-1, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Authentisierung Methode
Local, RADIUS, LDAP, TACACS+, mOTP
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1700 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
HSDPA+, UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Unterstützte GSM-Bandbreiten
800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
800,1900 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1700,2100,2300,2600 MHz
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 387,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 421,08*
€ 501,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 416,97*
€ 496,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 409,45*
€ 487,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 408,29*
€ 485,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 387,89*
€ 461,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.