Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T52937IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T52937IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T52937IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65538611
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T52937IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
174 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.