Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T52981IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T52981IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T52981IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65538615
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T52981IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.