Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T53541IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T53541IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T53541IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65538662
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T53541IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
130 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.