Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T26229IO Thermoband 300 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T26229IO Thermoband 300 m Schwarz
Armor T26229IO Thermoband 300 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65538718
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26229IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.