Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63482IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63482IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63482IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539043
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63482IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
70 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.