Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63616IO Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63616IO Thermoband 600 m Schwarz
Armor T63616IO Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539046
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63616IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,28*
€ 244,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.