Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63580IO Thermoband 210 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63580IO Thermoband 210 m Schwarz
Armor T63580IO Thermoband 210 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539076
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63580IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
210 m
Breite des Bands
76 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.