Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63457IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63457IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63457IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539182
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63457IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.