Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63372IO Thermoband 360 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63372IO Thermoband 360 m Schwarz
Armor T63372IO Thermoband 360 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539247
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63372IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
360 m
Breite des Bands
65 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.