Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
SATO FX3-LX Etikettendrucker Direkt Wärme 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65539431
Hersteller:
     Sato
Herst.-Nr.:
     WWFX31241WMN-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Müheloser Etikettendruck für komplexe Anwendungen

Der preisgekrönte SATO FX3-LX ist ein flexibler Etikettendrucker der nächsten Generation, der sich aufgrund seiner individualisierbaren Anwendungstechnologie und Wandelfähigkeit für eine Vielzahl von Branchen eignet. Der Zugriff auf die intuitiven Druckanwendungen des Geräts erfolgt einfach über einen 7-Inch-TFT-Vollfarben-Touchscreen, der dem Nutzer das vertraute Gefühl eines Smartphones oder Tablets gibt.

Die Technologieplattform AEP (Application Enabled Printing) des FX3-LX ermöglicht den Online- oder Standalone-Druck ohne PC und gibt Nutzern freie Hand beim Drucken von z.B. Lebensmittel-, Einzelhandel-, Fertigungs- und Logistiketiketten . Das Gerät ist mit SATO Online Services (SOS) kompatibel, einer cloudbasierten proaktiven Fernwartungslösung, die unabhängig von der Anwendung einen sofortigen Support bietet und unnötige Betriebsausfälle verhindert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Griff(e)
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 60 °C
Leistungen
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1-128, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Zertifizierung
EN55032, EN55024, EN61000-3-2 / 3-3, EN300 330-2 / -1, EN301 489-1 / -3 / -17, FCC Part15 Subpart B, ICES 003 UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN60950-1 FCC Part15 Subpart C/E, ISED RSS-Gen, ISED RSS-247, EN 300 328, EN 301 893
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
480 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX2
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1950 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Wiederaufladbar
Ja
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
2500 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
105 mm
Medienstärke
0.14 - 0.19 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
80 mm
Maximum Druckerhöhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.171,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.290,59*
€ 2.725,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.277,25*
€ 2.709,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.215,14*
€ 2.636,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.180,19*
€ 2.594,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.171,23*
€ 2.583,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.