Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Ansmann 1700-0088 Akkuladegerät Schwarz Lithium-Ion (Li-Ion) 6600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65727083
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0088
EAN/GTIN:
     4013674133819
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank
usb akku
ANSMANN Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle
Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht!
Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro-USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie per Ladekabel an Ihr Smartphone und/oder Tablet abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden.

Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen
Mit einer Ladekapazität von 6600 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 2.400 mA (bei 5V DC) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können.

Multi-Safe-Technology
Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.

LED-Kapazitäts-Anzeige
Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über vier integrierte LEDs in 25%-Schritten zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
24.5 Wh
Anzahl der Ladezyklen
500
Batterie Aufladezeit (USB)
7 h
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-A
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.5 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
24 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Form
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.