| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-65751484 Herst.-Nr.: 003082751 EAN/GTIN: 4001985511228 |
| |
|
| | |
| Das Star Mono-Subwooferkabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.
- Dichtes Abschirmgeflecht - 24k vergoldete Kontakte - Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer - Kabeldurchmesser: 6,0 mm Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Anschluss 1 | RCA | | Anschluss 2 | RCA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Transparent | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |