Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 00308251 Audio-Kabel 5 m RCA Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 00308251 Audio-Kabel 5 m RCA Transparent
Inakustik 00308251 Audio-Kabel 5 m RCA Transparent
Inakustik 00308251 Audio-Kabel 5 m RCA Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65765861
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     00308251
EAN/GTIN:
     4001985511204
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das Star Mono-Subwooferkabel reduziert mit seiner dichten Abschirmung und seinem dicken Innenleiter Klangverluste. Die 24k vergoldeten Metallstecker erhalten die Qualität bei den Anschlüssen.

- Dichtes Abschirmgeflecht
- 24k vergoldete Kontakte
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- Kabeldurchmesser: 6,0 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.