Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Plus AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer Max Plus AA Einwegbatterie Alkali
Energizer Max Plus AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65827092
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301323600
EAN/GTIN:
     7638900423211
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Batteriekapazitätstyp
Hoch
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,6125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638582
ab € 10,50*
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
E301321400
ab € 2,20*
Ähnlich
Energizer
E301322900
ab € 5,15*
Ähnlich
Energizer
E301324200
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
E301323900
ab € 1,31*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,11*
Ähnlich
Energizer
ab € 5,21*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.