| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-65873658 Herst.-Nr.: BS75120-W EAN/GTIN: 4017538021854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26/7 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 100 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |