Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz
Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz
Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz
Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz
Lenco DVL-1962 48,3 cm (19") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65923830
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVL-1962BK
EAN/GTIN:
     8711902039204
Suchbegriffe:
DVD-Player
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Der Lenco DVL-1962 ist ein benutzerfreundlicher 19-Zoll HD-LED-Fernseher mit Triple Tuner (DVB/T/T2/S2/C), eingebautem DVD-Player und 12 Volt Zubehör.

Dank der handlichen Größe (47 cm Bildschirmdiagonale) und seinem mittleren Standfuß findet dieser Fernseher immer seinen Platz, egal ob im Schlafzimmer, Küche oder im Camping-Bereich. Dort ist er mit dem mitgelieferten 12 Volt Kabel ebenfalls einsatzbereit.

Der Fernseher hat ein 16:9 Seitenverhältnis mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Deshalb kommen Sie in den Genuss eines klaren Bilds mit einem gleichermaßen großartigen Bildschirmkontrast.

Des Weiteren verfügt er über einen modernen Triple Tuner, mit dem Sie Satelliten-/Kabel- und terrestrisches Fernsehen empfangen können, ohne sich einen zusätzlichen Receiver kaufen zu müssen.

Mit dem eingebauten DVD-Laufwerk können Sie Ihre Lieblingsfilme anschauen oder auch CD´s abspielen.

Der Fernseher verfügt über sehr viele digitale sowie analoge Anschlußmöglichkeiten: HDMI, Scart, CI+-Schacht, USB, Komponent-Video-Anschluss, VGA (als PC-Monitor nutzbar), Coax, Kopfhörer-Ausgang. Mit dem USB-Anschluss können Sie auch ihre eigenen Inhalte wie Serien, Spielfilme, Musik in HD-Qualität genießen. Weitere praktische Funktionen: Sleep Timer, Weckerfunktion, einfacher Hotelmodus.

Durch die VESA-Norm können Sie das Gerät auch problemlos an der Wand aufhängen.
Weitere Informationen:
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Standfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
450 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
160 mm
Höhe (ohne Standfuß)
330 mm
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, VOB, XVID
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
DVD-Player
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Polnisch
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-W110BLACK
ab € 16,78*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W835
ab € 53,85*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W815
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.