Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Creative Labs Sound BlasterX G6 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65985922
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB177000000
EAN/GTIN:
     5390660192241
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
32 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
130 dB
Digital-Analog-Umwandlung
32-bit/384kHz
Merkmale
Dolby-Technologie
Dolby Digital
LED-Anzeigen
Ja
USB
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, TOSLINK Digital Optical
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Digital-Audio-Optical-In
1
Power-LED
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Breite
70 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
24 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.