Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-187341 Herst.-Nr.: 04914 121 414 EAN/GTIN: 4008496559350 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2) | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm | | Durchmesser | 26.2 mm | | Gewicht | 65.8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 2,50* | € 3,73* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,53* | € 3,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,48* | € 5,14* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,51* | € 8,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,75* | € 37,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|