Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-8831 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-8831 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8831 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Yato YT-8831 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66115334
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-8831
EAN/GTIN:
     5906083988318
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
625 mm
Ausschnittkapazität
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.