Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 19267 partydekorationen Garland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 19267 partydekorationen Garland
Papstar 19267 partydekorationen Garland
Artikel-Nr.:
     2813-374-256
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19267
EAN/GTIN:
     4002911192672
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande aus Papier "Intensive"
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garland
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länge (m)
4 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Gewicht
75.72 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
83.6 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,10*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 6,01*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 7,04*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 26,03*
€ 37,62*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 42,00*
€ 42,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.