Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 324041D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 324041D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 324041D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 324041D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66462972
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     324041D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Elegante und funktionelle Ablage für A3+ Formate.Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (MODULO A4 und A3 kompatibel).Viele Möglichkeiten dank 2 verschiedener Ladenhöhen (26 und 54mm), tauschbar 2/1. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, praktisches Griffelement für leichte Handhabung.Beschriftungs-,Verbindungsund Fertigungselemente im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
576 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
324003D
ab € 163,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.