Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte
ATEN 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte
ATEN 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66477334
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7904-AT
EAN/GTIN:
     4719264647604
Suchbegriffe:
Switch-Modul
switch modul
Die VM7904 ist eine 4K DisplayPort Eingabekarte, die mit einem ATEN Modular Matrix Switch arbeitet, um eine einfache Möglichkeit zu bieten, 4 DisplayPort Video- und Audioquellen auf 16 oder 32 Displays zu routen. Zusätzlich zur DisplayPort Schnittstelle, die digitales A/V-Signal überträgt, verfügt die VM7904 über 4 Stereo Audioeingangsanschlüsse, mit denen Stereo Audio unabhängig geroutet oder für den HDMI Ausgang eingebettet werden kann.
1x VM7904 4-Port 4K DisplayPort Eingabekarte
4x Anschlussblöcke
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.18 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
23.3 mm
Gewicht
550 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produkttyp
Eingabetafel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
426 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,87*
€ 2.119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,72*
€ 2.116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,19*
€ 2.045,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,25*
€ 1.995,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,18*
€ 1.933,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.