Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 8000.17 Mutter Sicherungsmutter M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 8000.17 Mutter Sicherungsmutter M16
AGRO 8000.17 Mutter Sicherungsmutter M16
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66484741
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     8000.17
EAN/GTIN:
     7611614108506
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Gewinde metrisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M16
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,69*
Ähnlich
AGRO
8000.32
ab € 1,42*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,29*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,48*
Ähnlich
Kaiser
8000.40
ab € 2,25*
Ähnlich
Kaiser
8000.50
ab € 4,21*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.