Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iFixit EU145299 64 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iFixit EU145299 64 Werkzeug
iFixit EU145299 64 Werkzeug
iFixit EU145299 64 Werkzeug
iFixit EU145299 64 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     820W-1436291
Hersteller:
     iFixit
Herst.-Nr.:
     EU145299-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Typ
Öffnungswerkzeug
Beste Verwendung
Universal
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Mutterndreher, Pentalobe, Phillips, Sicherheitstorx, Maulschlüssel, Quadratisch, Torx, Tri-point, Dreieck
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 0, PH 00, PH 000, PH 1, PH 2
Schlitz-Schraubendreherbits (metrisch)
1,1.5,2,2.5,3,4 mm
Torx-Schraubendreherbits
T2, T3, T4, T5
Sechskant-Schraubendreherbits (metrisch)
0.7,0.9,1.3,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5 mm
Anzahl der bits
64 Stück(e)
Gehäusefarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
ABS
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
64 Werkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,82*
€ 36,34*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 40,17*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 31,80*
€ 42,62*
3 Tage
276
pro Stück
€ 10,00*
ab € 32,11*
€ 42,96*
13 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 36,31*
€ 48,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.