Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EPS130W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EPS130W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
NETGEAR EPS130W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66663156
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EPS130W-100PES
EAN/GTIN:
     606449138092
Mit der branchenweit ersten integrierten, flexiblen PoE+-Technologie können Sie Ihr PoE-Leistungsbudget einfach durch den Kauf einer neuen Stromversorgung erhöhen oder senken – eine effiziente Lösung, um kleine Unternehmensnetzwerke mit begrenztem Budget zukunftssicher zu machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
54 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.4 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Netgear
Kompatibilität
GS108LP, GS108PP, GS116LP, GS116PP
Zertifizierung
UL /FCC, RCM, CE EMC, PSE, CB, KCC, BIS, BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GC108P-100PES
ab € 90,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.