Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EPS200W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EPS200W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 200 W Schwarz
NETGEAR EPS200W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66663162
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EPS200W-100PES
EAN/GTIN:
     606449138146
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
soho switch
Mit der branchenweit ersten integrierten, flexiblen PoE+-Technologie können Sie Ihr PoE-Leistungsbudget einfach durch den Kauf einer neuen Stromversorgung erhöhen oder senken – eine effiziente Lösung, um kleine Unternehmensnetzwerke mit begrenztem Budget zukunftssicher zu machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Netzvermittlung
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
200 W
Ausgangsspannung
54 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3.7 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Netgear
Kompatibilität
GS108LP, GS108PP, GS116LP, GS116PP
Zertifizierung
UL /FCC, RCM, CE EMC, PSE, CB, KCC, BIS, BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.