Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO DECT 70 IP IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO DECT 70 IP IP-Telefon Schwarz TFT
AGFEO DECT 70 IP IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66968363
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101576
EAN/GTIN:
     4021972015768
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das handlich leichte DECT 70 IP -im Pocketformat- ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind!

Stoßfest bis 2 m Fallhöhe, Rauschunterdrückung für laute Umgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.24 W
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
14 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5mm
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl Melodien
20
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Video
Videoanruf
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2 "
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
122 g
Abmessungen Basis
51 x 81 x 66 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.