Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit P34D41M Stromverteilereinheit (PDU) 34 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit P34D41M Stromverteilereinheit (PDU) 34 AC-Ausgänge Schwarz
Panduit P34D41M Stromverteilereinheit (PDU) 34 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67112066
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     P34D41M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
50.8 x 53.3 x 1750.1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Zertifizierung
CE
Design
PDU-Typen
Überwacht
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
34 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: panduit pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.262,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,83*
€ 1.686,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,01*
€ 1.623,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,09*
€ 1.584,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,46*
€ 1.545,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,07*
€ 1.501,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.