Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.9010.20G Küchenmesser Edelstahl Tranchiermesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Swiss Modern Tranchierm., extra breit, 20cm, Nussbaum, Geschenks.
Victorinox Swiss Modern Tranchierm., extra breit, 20cm, Nussbaum, Geschenks.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67112255
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.9010.20G
EAN/GTIN:
     7611160063830
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
141 g
Merkmale
Messertyp
Tranchiermesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.