Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 0871.443 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 0871.443 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
OASE 0871.443 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67114508
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     0871.443
EAN/GTIN:
     4010052573847
Suchbegriffe:
Oberflächenabsauger
Teich Oberflächenabsauger
Teichskimmer
Teich-Filter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistung
40 W
Merkmale
Produkttyp
Teichfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
10 m
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,44*
€ 149,2736
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,94*
€ 148,6786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,23*
€ 140,6937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,86*
€ 136,6834
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,69*
€ 118,6311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.