| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-67117487 Herst.-Nr.: 89991 EAN/GTIN: 4043619899913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 7 mm | ![](/p.gif) | Breite | 25.6 mm | Merkmale | Verbindungstyp | SMA | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SMA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RP-SMA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 0 - 3000 MHz | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gold | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |