Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89967 Koaxialstecker SMA 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89967 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
DeLOCK 89967 Koaxialstecker SMA 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67125781
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89967
EAN/GTIN:
     4043619899678
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.15 mm
Tiefe
17.5 mm
Merkmale
Verbindungstyp
SMA
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verbindungswinkel
90 °
Frequenzbereich
0 - 3000 MHz
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.