Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89968 Koaxialstecker RP-SMA 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89968 Koaxialstecker RP-SMA 50 Ohm
DeLOCK 89968 Koaxialstecker RP-SMA 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67125782
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89968
EAN/GTIN:
     4043619899685
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
15.15 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verbindungswinkel
90 °
Frequenzbereich
0 - 3000 MHz
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.