Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Philips B Line LCD-Monitor mit PowerSensor 252B9/00
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67451489
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     252B9/00
EAN/GTIN:
     8712581754648
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Überwinden Sie Grenzen mit dem neuen Philips B-Line Monitor im rahmenlosen 16:10-Format. Die Ausstattung für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit macht diesen Monitor zu einer Revolution.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
20
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE, RoHS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Empfohlene Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; ICES-003; UKRAINIAN; SASO; KUCAS; VCCI; RCM; CCC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
25 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Seitenverhältnis
16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.279 x 0.282 mm
Pixeldichte
91 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 96 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
535.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
338.8 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 96 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 76 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
63.4 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
107.5 %
NTSC Abdeckung (typisch)
90 %
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
85 %
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
608 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
524 mm
Paketgewicht
7440 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
546 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
206 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
541 mm
Gewicht (mit Ständer)
5090 g
Breite (ohne Standfuß)
546 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
12.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC
Konformität mit Industriestandards
CE, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, SASO, KUCAS, VCCI, RCM, CCC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,05*
€ 258,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.