Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 4-1300003 Filzstift Medium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 4-1300003 Filzstift Medium Blau
Edding 4-1300003 Filzstift Medium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67458840
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300003
EAN/GTIN:
     4004764288137
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Schlagweite
2 mm
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
167 mm
Durchmesser
11 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.