| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-67465479 Herst.-Nr.: 37468999 EAN/GTIN: 8718696374689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxos fusion Acc. - SI Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampenmehr als halbiert werden. Für An wendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Weitere Informationen: Technische Details | Vollständiger Produktcode | 871869637468999 | ![](/p.gif) | Produktname bestellen | LL523Z CD SI | Leistungen | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Philips | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Maxos fusion | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | 12NC Logistikcode(s) | 910925864244 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1890 g | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 2275 mm | ![](/p.gif) | Breite | 63 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 63 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |