Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL500Z MB-SW2 L5000 BK Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LL500Z MB-SW2 L5000 BK Montageset
Philips LL500Z MB-SW2 L5000 BK Montageset
Philips LL500Z MB-SW2 L5000 BK Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67465480
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37459799
EAN/GTIN:
     8718696374597
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung
seilabhängung 5m
Maxos fusion Acc. - BK
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die
Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der
Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vollständiger Produktcode
871869637459799
Produktname bestellen
LL500Z MB-SW2 L5000 BK
Leistungen
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
Maxos fusion
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
910925864232
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
181 g
Breite
65 mm
Höhe
51 mm
Tiefe
40 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.