Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LL512Z CD SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LL512Z CD SI
Philips LL512Z CD SI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67465591
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     37465899
EAN/GTIN:
     8718696374658
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
Maxos fusion Acc. - SI
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vollständiger Produktcode
871869637465899
Produktname bestellen
LL512Z CD SI
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
Maxos fusion
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
910925864241
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Länge (mm)
1137 mm
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.