| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67467668 Herst.-Nr.: 6545700 EAN/GTIN: 8718696065457 |
| |
|
| | |
| DALI Stromschienen- Energieeinsparung, Flexibilität & Design Für die Verwendung von DALI-Strahlern mit einem speziellen Adapter, eignen sich DALI Stromschienen ideal für Anwender, die eine flexible Beleuchtung wünschen, um in ihrem Verkaufsraum eine besondere Atmosphäre zu schaffen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Das System besteht aus stranggepressten Aluminiumstromschienen, die in verschiedenen Längen und Farben erhältlich sind und vielfältigem Zubehör mit unterschiedlichen Einspeisemöglichkeiten. Hiermit kann jede gewünschte Konfiguration realisiert werden – horizontal oder vertikal, in oder an der Decke montiert, an der Wand montiert oder abgependelt. Alle Leuchten haben eine separate Stromversorgung und können selektiv geschaltet werden. Sie lassen sich ganz einfach ihre Positionierung verändern, um die Beleuchtung und Präsentation flexibel anpassen zu können. Auf diese Weise kann ein multifunktionales Schienensystem für Akzentbeleuchtung auch als Werbematerial oder Dekorationsmaterial genutzt werden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Philips | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 | | Schutzart | I | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2990 g | | Länge (mm) | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| |