Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch EV015C Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch EV015C Pappmaché
Décopatch EV015C Pappmaché
Décopatch EV015C Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67470960
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     EV015C
EAN/GTIN:
     3609510020156
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
295 mm
Paketgewicht
479 g
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3609510020156
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Figur
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Box
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: Globus, Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.